fin de vie

Astro - Liseuse Enna Surface USB Noir mat univers Intérieur IP20 - 1058153

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856107937

Réf. Sonepar

00649610793

Réf. Fournisseur

1058153

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Liseuse Enna Surface USB Noir mat référence 1058153 univers Intérieur source incluse 3.6W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : Supprimé et remplacé par 1058246

Les Atouts de l'article:

Liseuse d'intérieur.Fini noir mat.Fonctionne avec 1 LED de 3,6 W. 2700K.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 225 l 80 P 144 mm