Astro - Liseuse Fuse 3 USB Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1215081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856105094
Réf. Sonepar
00649610509
Réf. Fournisseur
1215081
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
Liseuse Fuse 3 USB Blanc mat référence 1215081 univers Intérieur source incluse 3.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif
Les Atouts de l'article:
La liseuse Fuse d’Astro accomplit sa tâche efficacement, dans un concept de design d’intérieur. Le cylindre discret qui abrite la LED est utilisable à droite ou à gauche. Il peut être orienté dans la direction souhaitée dans un fonctionnement lisse et légèrement résistant, grâce à un composant soigné et pratiquement invisible. La base de la liseuse peut être monté horizontalement ou verticalement dans les murs de maçonnerie et de poteaux ou une tête de lit.
Les Atouts de l'article:
La liseuse Fuse d’Astro accomplit sa tâche efficacement, dans un concept de design d’intérieur. Le cylindre discret qui abrite la LED est utilisable à droite ou à gauche. Il peut être orienté dans la direction souhaitée dans un fonctionnement lisse et légèrement résistant, grâce à un composant soigné et pratiquement invisible. La base de la liseuse peut être monté horizontalement ou verticalement dans les murs de maçonnerie et de poteaux ou une tête de lit.






