fin de vie

Astro - Liseuse Fuse 3 USB Or mat univers Intérieur IP20 - 1215103

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - or

  • finition du paralume - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856105919

Réf. Sonepar

00649610591

Réf. Fournisseur

1215103

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

or

finition du paralume:

mat

Liseuse Fuse 3 USB Or mat référence 1215103 univers Intérieur source incluse 3.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif

Les Atouts de l'article:

La liseuse Fuse d’Astro accomplit sa tâche efficacement, dans un concept de design d’intérieur. Le cylindre discret qui abrite la LED est utilisable à droite ou à gauche. Il peut être orienté dans la direction souhaitée dans un fonctionnement lisse et légèrement résistant, grâce à un composant soigné et pratiquement invisible. La base de la liseuse peut être monté horizontalement ou verticalement dans les murs de maçonnerie et de poteaux ou une tête de lit.