Astro - Liseuse Fuse Switched LED II Chrome poli univers Intérieur IP20 - 1215035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856081022
Réf. Sonepar
00649215035
Réf. Fournisseur
1215035
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
Liseuse Fuse Switched LED II Chrome poli référence 1215035 univers Intérieur source incluse 4.2W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : En cours de suppression
Les Atouts de l'article:
Contemporain ou classique, il existe une lampe de lecture Astro adaptée à chaque espace. Fabriquées à partir de zinc et d’acier durables qui résistent à une utilisation quotidienne prolongée, ces lumières sont disponibles en bronze discret, nickel mat et chrome poli, ou en noir et blanc mat classique, de sorte qu’elles complèteront n’importe quel décor. La flexibilité est la clé : les bras et les têtes réglables vous permettent de diriger la lumière là où vous en avez besoin, tandis que certains modèles peuvent être montés horizontalement ou verticalement. Idéales pour une utilisation à côté du lit, dans les bureaux à domicile ou dans un coin lecture confortable, ces lampes compactes mais élégantes offrent une lueur confortable et sans éblouissement. Les interrupteurs à bascule et à bascule sont conçus pour un contrôle facile, tandis que les LED intégrées permettent une efficacité optimale et une maintenance réduite.
Les Atouts de l'article:
Contemporain ou classique, il existe une lampe de lecture Astro adaptée à chaque espace. Fabriquées à partir de zinc et d’acier durables qui résistent à une utilisation quotidienne prolongée, ces lumières sont disponibles en bronze discret, nickel mat et chrome poli, ou en noir et blanc mat classique, de sorte qu’elles complèteront n’importe quel décor. La flexibilité est la clé : les bras et les têtes réglables vous permettent de diriger la lumière là où vous en avez besoin, tandis que certains modèles peuvent être montés horizontalement ou verticalement. Idéales pour une utilisation à côté du lit, dans les bureaux à domicile ou dans un coin lecture confortable, ces lampes compactes mais élégantes offrent une lueur confortable et sans éblouissement. Les interrupteurs à bascule et à bascule sont conçus pour un contrôle facile, tandis que les LED intégrées permettent une efficacité optimale et une maintenance réduite.
NoticePDF





