Astro - Liseuse Keta Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1437023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - blanc
appareillage - non requis
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856123234
Réf. Sonepar
00649000069
Réf. Fournisseur
1437023
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
classe de protection:
I








