Astro - Liseuse Keta USB Bronze univers Intérieur IP20 - 1437008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - bronze
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856112634
Réf. Sonepar
00649611263
Réf. Fournisseur
1437008
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
bronze
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
Liseuse Keta USB Bronze référence 1437008 univers Intérieur source incluse 3.2W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Dix années de développement font de la veilleuse encastrée Keta une merveille d’ingénierie. Conçue pour être montée au mur, verticalement ou horizontalement, elle est dotée d'une source lumineuse encastrée pour réduire l’éblouissement et d’un interrupteur d’allumage-extinction automatique avec mouvement d’accueil. Parmi les détails raffinés, on retiendra des butées pensées pour prévenir l’abrasion et un alignement parfait de la tête et du support.
Les Atouts de l'article:
Dix années de développement font de la veilleuse encastrée Keta une merveille d’ingénierie. Conçue pour être montée au mur, verticalement ou horizontalement, elle est dotée d'une source lumineuse encastrée pour réduire l’éblouissement et d’un interrupteur d’allumage-extinction automatique avec mouvement d’accueil. Parmi les détails raffinés, on retiendra des butées pensées pour prévenir l’abrasion et un alignement parfait de la tête et du support.
NoticePDF















