Astro - Liseuse Keta USB Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1437001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856108415
Réf. Sonepar
00649610841
Réf. Fournisseur
1437001
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
Liseuse Keta USB Nickel mat référence 1437001 univers Intérieur source incluse 3.2W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Dix années de développement font de la veilleuse encastrée Keta une merveille d’ingénierie. Conçue pour être montée au mur, verticalement ou horizontalement, elle est dotée d'une source lumineuse encastrée pour réduire l’éblouissement et d’un interrupteur d’allumage-extinction automatique avec mouvement d’accueil. Parmi les détails raffinés, on retiendra des butées pensées pour prévenir l’abrasion et un alignement parfait de la tête et du support.
Les Atouts de l'article:
Dix années de développement font de la veilleuse encastrée Keta une merveille d’ingénierie. Conçue pour être montée au mur, verticalement ou horizontalement, elle est dotée d'une source lumineuse encastrée pour réduire l’éblouissement et d’un interrupteur d’allumage-extinction automatique avec mouvement d’accueil. Parmi les détails raffinés, on retiendra des butées pensées pour prévenir l’abrasion et un alignement parfait de la tête et du support.
NoticePDF















