Astro - Spot Minima Square Adjustable Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1249006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856057379
Réf. Sonepar
00649605737
Réf. Fournisseur
1249006
Marque
Astro
puissance du système:
50 W
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
douille:
GU10
Spot Minima Square Adjustable Blanc mat référence 1249006 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : En cours de suppression
Les Atouts de l'article:
La collection Minima Downlight offre un design minimaliste associé à un éclairage efficace. Conçue pour s’installer dans les espaces de plafond existants, la collection polyvalente est disponible dans une variété de configurations résistantes au feu et testées IP. Avec des options pour n’importe quel espace de vie, des salles de bains aux cuisines, Minima est compatible la plupart des systèmes domestiques.
Les Atouts de l'article:
La collection Minima Downlight offre un design minimaliste associé à un éclairage efficace. Conçue pour s’installer dans les espaces de plafond existants, la collection polyvalente est disponible dans une variété de configurations résistantes au feu et testées IP. Avec des options pour n’importe quel espace de vie, des salles de bains aux cuisines, Minima est compatible la plupart des systèmes domestiques.
NoticePDF