fin de vie

Astro - Spot Solway Round Laiton massif univers Extérieur IP65 - 1416004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • réglabilité - non ajustable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856119077

Réf. Sonepar

00649611907

Réf. Fournisseur

1416004

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

laiton

réglabilité:

non ajustable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Solway Round Laiton massif référence 1416004 univers Extérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3 statut : En cours de suppression