Astro - Spot Vetro Round Blanc univers Salle de bain IP65 - 1254013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
réglabilité - non ajustable
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856057461
Réf. Sonepar
00649605746
Réf. Fournisseur
1254013
Réf. Commerciale
Astro
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
Les Atouts de l'article:
Un downlight pour tout schéma de conception, Vetro est disponible en options carrées, rondes et jumelles qui conviennent à la salle de bain et peuvent être atténuées en fonction du driver choisi pour produire le niveau d’éclairage souhaité.