Atlantic APC Home Heating - Ballon tampon 30L - 077059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 30 l
hauteur - 568 mm
largeur - 392 mm
profondeur - 392 mm
classe d’efficience énergétique - B
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530770590
Réf. Sonepar
01760077059
Réf. Fournisseur
077059
Marque
Atlantic APC Home Heating
contenu:
30 l
hauteur:
568 mm
largeur:
392 mm
profondeur:
392 mm
classe d’efficience énergétique:
B
Les Atouts de l'article:
Ballon tampon 30L avec kit de fixation, purgeur, vanne de vidange et doigts de gants intégrés
Quelques mots du fabricant :
- Ballon tampon 30L
- Accessoires de fixation intégrés
- Purgeur, vanne de vidange et doigts de gants intégrés


