Atlantic APC Home Heating - Ballon tampon 50L - 077060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 50 l
hauteur - 855 mm
largeur - 392 mm
profondeur - 392 mm
classe d’efficience énergétique - B
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530770606
Réf. Sonepar
01760077060
Réf. Fournisseur
077060
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
contenu:
50 l
hauteur:
855 mm
largeur:
392 mm
profondeur:
392 mm
classe d’efficience énergétique:
B
Ballon tampon 50L avec kit de fixation, purgeur, vanne de vidange et doigts de gants intégrés
Les Atouts de l'article:
Ballon tampon 50L avec kit de fixation, purgeur, vanne de vidange et doigts de gants intégrés
Quelques mots du fabricant :
Les Atouts de l'article:
Ballon tampon 50L avec kit de fixation, purgeur, vanne de vidange et doigts de gants intégrés
Quelques mots du fabricant :
- Ballon tampon 50L
- Accessoires de fixation intégrés
- Purgeur, vanne de vidange et doigts de gants intégrés