Atlantic APC Home Heating - Ballon tampon 80L - 077061

CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Ballon tampon 80L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 80 l

  • hauteur - 832 mm

  • largeur - 523 mm

  • profondeur - 523 mm

  • classe d’efficience énergétique - B

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530770613

Réf. Sonepar

01760077061

Réf. Fournisseur

077061

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

contenu:

80 l

hauteur:

832 mm

largeur:

523 mm

profondeur:

523 mm

classe d’efficience énergétique:

B

Ballon tampon 80L avec kit de fixation, purgeur, vanne de vidange et doigts de gants intégrés

Les Atouts de l'article:

Ballon tampon 80L avec kit de fixation, purgeur, vanne de vidange et doigts de gants intégrés

Quelques mots du fabricant :

  • Ballon tampon 80L
  • Accessoires de fixation intégrés
  • Purgeur, vanne de vidange et doigts de gants intégrés