Atlantic APC Home Heating - Brûleur Stella 4150 - 075512

CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Brûleur Stella 4150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 50 kW

  • hauteur - 205 mm

  • largeur - 300 mm

  • profondeur - 251 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530755122

Réf. Sonepar

01760075512

Réf. Fournisseur

075512

Marque

Atlantic APC Home Heating

puissance nominale:

50 kW

hauteur:

205 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

251 mm

Brûleur automatique fioul à pulvérisation mécanique de 21 à 50 kW

Les Atouts de l'article:

Brûleur automatique fioul à pulvérisation mécanique - De 21 à 50 kW

Les Atouts de la gamme:

Accompagnement / services

Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production se tient à votre disposition pour vous accompagner.

Livraison express des produits.

Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.


Facilité d'entretien et de maintenance

Diagnostic de panne possible grâce à l'outil de diagnostic en option.


Performance

Une large plage de puissance, jusqu'à 59 kW.

Confort acoustique grâce au faible niveau sonore.

Un réchauffeur intégré pour une combustion de grande qualité.



Quelques mots du fabricant :

  • Performance : large plage de puissance et faible niveau sonore
  • Facile à entretenir grâce à un outil de diagnostic en option
  • Accompagnement Atlantic : livraison express, garantie express en 24h, assistance technique basée à Merville