Atlantic APC Home Heating - Brûleur Stella 4245 - 072400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 59 kW
hauteur - 205 mm
largeur - 297 mm
profondeur - 295 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3116370724006
Réf. Sonepar
01760072400
Réf. Fournisseur
072400
Marque
Atlantic APC Home Heating
puissance nominale:
59 kW
hauteur:
205 mm
largeur:
297 mm
profondeur:
295 mm
Les Atouts de l'article:
Brûleur automatique fioul à pulvérisation mécanique - 45 Kw
Les Atouts de la gamme:
Accompagnement / services
Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production se tient à votre disposition pour vous accompagner.
Livraison express des produits.
Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.
Performance
Une large plage de puissance, jusqu'à 59 kW.
Confort acoustique grâce au faible niveau sonore.
Un réchauffeur intégré pour une combustion de grande qualité.Facilité d'entretien et de maintenance
Diagnostic de panne possible grâce à l'outil de diagnostic en option.
Quelques mots du fabricant :
- Performance : large plage de puissance et faible niveau sonore
- Facile à entretenir grâce à un outil de diagnostic en option
- Accompagnement Atlantic : livraison express, garantie express en 24h, assistance technique basée à Merville


