fin de vie

Atlantic APC Home Heating - Dosseret de pré-raccordement Hysae - 074141

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 540 mm

  • profondeur - 240 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530741415

Réf. Sonepar

01760074141

Réf. Fournisseur

074141

Marque

Atlantic APC Home Heating

hauteur:

100 mm

largeur:

540 mm

profondeur:

240 mm

Dosseret de pré-raccordement pour pompe à chaleur hybride Hysae

Les Atouts de l'article:

Dosseret de pré raccordement Hysae

Quelques mots du fabricant :

La combinaison gagnante de 2 sources d’énergie dans un seul et unique système. C’est un système qui associe dans un seul habillage le meilleur des technologies gaz à condensation et PAC aérothermie. Ce couplage fait d’Hysae Hybrid une solution idéale dans le neuf facile à intégrer dans le logement avec son format compact.