Atlantic APC Home Heating - Echangeur piscine SP PAC - 570615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 352 mm
largeur - 432 mm
profondeur - 347 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410535706150
Réf. Sonepar
01760570615
Réf. Fournisseur
570615
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
352 mm
largeur:
432 mm
profondeur:
347 mm
Les Atouts de l'article:
Echangeur piscine sp pac
description : échangeur à plaques titane, prêt à raccorder.
application : pour piscine extérieure jusqu’à 100 m3.
ergonomie : compact et fixation murale pour gain de place au sol.