Atlantic APC Home Heating - Kit 20M raccordement rapide avec outil - 570636

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 900 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410535706365
Réf. Sonepar
01760570636
Réf. Fournisseur
570636
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
900 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
600 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit 20 M raccordement rapide avec outil compatible avec les pompes à chaleur IXTRA M