Atlantic APC Home Heating - Kit cascade esclave Atlantic Geolia - 074022

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 130 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530740227

Réf. Sonepar

01760074022

Réf. Fournisseur

074022

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

hauteur:

70 mm

largeur:

130 mm

profondeur:

130 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Kit pour application cascade compatible avec atlantic Géolia 13 kW ou 17 kW

Les Atouts de l'article:

Kit pour application cascade compatible avec atlantic géolia 13 kW ou 17 kW