Atlantic APC Home Heating - Kit piscine o/o - 074088

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 110 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 150 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ATLANTIC GEOLIA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3116370740884
Réf. Sonepar
01760074088
Réf. Fournisseur
074088
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
110 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
150 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit piscine o/o
Quelques mots du fabricant :
Géolia, la PAC géothermie pour tous les projets en maison neuve ou rénovationSituée à l’intérieur du logement, la pompe à chaleur absorbe les calories à l’aide des capteurs pour assurer le chauffage du logement et si besoin la production d’eau chaude sanitaire. N’étant pas dépendante des variations de températures extérieures, Atlantic Géolia se distingue par la stabilité de ses performances, qui lui permettent un départ d’eau jusqu’à 60 °C en thermodynamique (selon modèles et types de captages).- Facile à intégrer avec plusieurs options de raccordement et la possibilité de superposer un PECS- Confort garanti confort été comme hiver grâce au principe de la géothermie et du kit rafraîchissement en option- Économies d’énergie maximales avec une très haute efficacité énergétique