Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride gaz Alfea Hybrid Duo Gaz 14 kW triphasée - 522474

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 12.2 kW
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
température max. de départ chauffage - 80 °C
type de réfrigérant - R410a
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ALFEA HYBRID DUO GAZ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410535224746
Réf. Sonepar
01760522474
Réf. Fournisseur
522474
Marque
Atlantic APC Home Heating
modèle:
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
12.2 kW
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
température max. de départ chauffage:
80 °C
type de réfrigérant:
R410a
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
B
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.18
largeur de l'unité intérieure:
598 mm
profondeur de l'unité intérieure:
680 mm
poids de l'unité extérieure:
99 kg
poids de l'unité intérieure:
138 kg
profil de soutirage:
XXL
volume du réservoir:
120 l
régulation de la température ambiante:
Oui
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
type de réglage:
autre
hauteur de l'unité intérieure:
1750 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Non
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur hybride de 14 kW
Les Atouts de la gamme:
Performance
Efficacité énergétique jusque 117 %, SCOP de 4,3.
Simplicité d'utilisation
Commande d'ambiance ou régulation déportée en option.
Affichage LCD rétroéclairé de grande taille.
Conception hydraulique claire et facile d'accès.
Facilité d'installation
Offre complète d'accessoires pour toutes les installations.
Pas de vanne filtre à prévoir grâce à l'échangeur coaxial et son volume tampon.
Facilité d'entretien et de maintenance
Conception hydraulique claire et facile d'accès.
Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Services Pro.
Durabilité
Confort et économies garantis dans le temps grâce à son échangeur coaxial breveté.
Conception hydraulique éprouvée pas nos installateurs.
Le meilleur du savoir-faire d'un multispécialiste.
Accompagnement / services
Application Atlantic Services Pro pour accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées.
Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne.
Garantie Express : livraison de pièce de remplacement en 24h.
7 centres de formations en France.




