Atlantic APC Home Heating - Thermostat Navilink 125 Connect - 074502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NAVILINK CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530745024
Réf. Sonepar
01760074502
Réf. Fournisseur
074502
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Le thermostat Navilink 125 Connect, filaire et pilotable à distance, agrandit la gamme Navilink. Il est idéal dans les chantiers du neuf.- Facile à installer avec le mode dynamique s'adaptant automatiquement à chaque installation et au pré-apairage d'usine thermostat / interface- Facile à utiliser avec le pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch - Des économies d'énergies grâce au Smart Adapt, au mode programmation et au contrôle de l'ECS
Les Atouts de la gamme:
Facilité d'entretien et de maintenance
Prise en main facilitée auprès du particulier qui limite les appels post-installation.
En cas de coupure d’électricité, le thermostat garde ses réglages en mémoire jusqu'à 1h et peut les retransmettre au générateur.
Affichage des erreurs sur l’écran du thermostat.
Facilité d'installation
Deux modes disponibles : "Basic" et "Programmation" pour répondre à tous les besoins.
Assistant à la mise en service.
Un menu dynamique qui s’adapte à chaque installation.
Thermostat compatible avec plusieurs générateurs.
Intégration dans l'habitat
Le format est compact avec un design moderne et un écran à couleur textuel.
Simplicité d'utilisation
La navigation est ergonomique. Ce thermostat est simple à programmer grâce à l'assistant de programmation intégré.
2 modes disponibles : basic et programmation.
Économies d'énergie
Affichage des consommations ECS et chauffage sur le thermostat pour une optimisation du confort thermique.
Pilotage à distance du générateur pour être au plus proche des besoins du particulier et optimise sa consommation.
Accès rapide au mode "Absence", pour plus d'économies.
Une programmation horaire simple à mettre en œuvre pour répondre parfaitement aux besoins du particulier.
Contrôle de l’ECS (marche / arrêt / boost) directement sur le thermostat.
Quelques mots du fabricant :
Le thermostat modulant design et moderne compatible avec les chaudières gaz Naema 2, Perfinox 2 et la pompe à chaleur Loria.