Atlantic APC Home Heating - Vanne antigel 1" - 074863

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - protection contre le gel
hauteur - 45 mm
largeur - 110 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530748636
Réf. Sonepar
01760074863
Réf. Fournisseur
074863
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
protection contre le gel
hauteur:
45 mm
largeur:
110 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Vanne antigel 1"