Atlantic - Chauffe-eau electrique Chauffeo blinde horizontal mural 150L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 150 l
puissance nominale - 1.65 kW
version triphasée - Non
tension de raccordement - 220...240 V
forme de finition - suspendu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530231152
Réf. Sonepar
00016023115
Réf. Fournisseur
023115
Réf. Commerciale
Atlantic
volume du réservoir
150 l
puissance nominale
1.65 kW
version triphasée
Non
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
suspendu
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C
329 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Oui
positionnement vertical
Non
anode de protection
Non
hauteur
1140 mm
largeur
530 mm
profondeur
550 mm
diamètre
530 mm
indice de protection (IP)
IP24
profil de soutirage
L
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé horizontal mural raccordement dessous 150L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans).
Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l’anode et de la résistance.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers.
Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).
Nouveautés du vertical mural standard :
- Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
- Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.
- Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
- Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
- Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.
Nouveautés du vertical sur socle :
Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural étroit, vertical mural compact, vertical sur socle, horizontal mural (racc. dessous/racc. côté).
De 50L à 500L
Quelques mots du fabricant :
LE BON BASIQUE MULTI CONFIGURATIONS