fin de vie

Atlantic - Chauffe-eau electrique Chauffeo blinde vertical mural 075L

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 75 l

  • puissance nominale - 1.2 kW

  • version triphasée - Non

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • forme de finition - modèle vertical

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410530211079

Réf. Sonepar

00016021107

Réf. Fournisseur

021107

Réf. Commerciale

Atlantic

volume du réservoir

75 l

puissance nominale

1.2 kW

version triphasée

Non

tension de raccordement

220...240 V

forme de finition

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

247 min

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Non

positionnement vertical

Oui

anode de protection

Non

hauteur

742 mm

largeur

510 mm

profondeur

530 mm

diamètre

505 mm

indice de protection (IP)

IP25

profil de soutirage

M

classe d’efficience énergétique

C

Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical mural 075L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans ​

Garantie pièces 2 ans

Garantie express pièces ​

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans).

Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l’anode et de la résistance.

Plus de services


Garantie cuve 5 ans ​

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces ​

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers.

Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.

Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).


Nouveautés du vertical mural standard :

  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
  • Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
  • Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.

  • Nouveautés du vertical sur socle :

    • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
    • Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
    • Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
    • Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.

    Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.

    Plus de design


    Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.

    Capacités


    4 configurations possibles : vertical mural étroit, vertical mural compact, vertical sur socle, horizontal mural (racc. dessous/racc. côté).

    De 50L à 500L