Atlantic - Chauffe-eau electrique Chauffeo Plus vertical sur socle 200L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 200 l
puissance nominale - 2.2 kW
version triphasée - Non
forme de finition - modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530530200
Réf. Sonepar
00016053020
Réf. Fournisseur
053020
Réf. Commerciale
Atlantic
volume du réservoir
200 l
puissance nominale
2.2 kW
version triphasée
Non
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C
297 min
installation murale
Non
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Oui
hauteur
1485 mm
largeur
530 mm
profondeur
600 mm
diamètre
530 mm
indice de protection (IP)
IP24
profil de soutirage
M
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Chaufféo Plus steatite vertical sur socle 200L monokitable (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage (150€ si vidange)1
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.
Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans.
Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage (150€ si vidange)1
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L.
Facile à installer avec EasyKit sur tous les modèles muraux de 75 à 200L.
Intégration simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.
Nouveautés du vertical mural standard :
- Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
- Thermostat mécanique pour un réglage plus facile de la température, une régulation plus précise et un raccordement électrique plus sécurisé.
- Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.
Nouveautés du vertical sur socle :
- Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
- Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
- Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.
Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Capacités
2 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle
De 50L à 300L