fin de vie

Atlantic - Chauffe-eau electrique petite capacite Odeo sous evier 15L

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 15 l

  • puissance nominale - 2 kW

  • version triphasée - Non

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • forme de finition - sous évier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410533211069

Réf. Sonepar

00016321106

Réf. Fournisseur

321106

Réf. Commerciale

Atlantic

volume du réservoir

15 l

puissance nominale

2 kW

version triphasée

Non

tension de raccordement

220...240 V

forme de finition

sous évier

avec circuit heures pleines/creuses

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C

28 min

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Non

positionnement vertical

Oui

anode de protection

Non

hauteur

394 mm

largeur

367 mm

profondeur

324 mm

indice de protection (IP)

IP21

profil de soutirage

XXS

classe d’efficience énergétique

B

Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odeo 15L carré sous Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''

Les Atouts de l'article:

Garantie pièces 2 ans

Garantie cuve 3 ans

Garantie Express pièces, livrées en 24 h

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Résistance blindée avec anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans

Format compact

Solution d’appoint

Plus de services


Garantie pièces 2 ans

Garantie cuve 3 ans

Garantie Express pièces, livrées en 24 h

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Disponible en format sur ou sous évier

Installation simplifiée grâce à sa plaque de fixation rapide

Plaque de fixation rapide pour une installation facile

Plus de confort


Chauffe rapide

Solution d’appoint pour être installée au plus près des besoins

Design compact et moderne

Idéal dans un petit espace ou un placard

Plus d'économies


Pas de gaspillage (proximité entre le ballon et le robinet)

Réglage de la température en façade

Capacités


2 configurations possibles : sur évier, sous évier

De 15L à 30L



Quelques mots du fabricant :

COMPACT, PRATIQUE, SUR OU SOUS ÉVIER