En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Atlantic - Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo horizontal mural sur évier 30L

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 30 l

  • puissance nominale - 2.5 kW

  • version triphasée - Non

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • forme de finition - sur évier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410533211144

Réf. Sonepar

00016321114

Réf. Fournisseur

321114

Réf. Commerciale

Atlantic

volume du réservoir

30 l

puissance nominale

2.5 kW

version triphasée

Non

tension de raccordement

220...240 V

forme de finition

sur évier

avec circuit heures pleines/creuses

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C

46 min

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Oui

positionnement vertical

Non

anode de protection

Non

hauteur

335 mm

largeur

810 mm

profondeur

315 mm

indice de protection (IP)

IP24

profil de soutirage

S

classe d’efficience énergétique

C

Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odéo 30L horizontal mural sur évier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 3 ans ​

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces ​

SAV 5/7 en France



Quelques mots du fabricant :

COMPACT, PRATIQUE, SUR OU SOUS ÉVIER