fin de vie

Atlantic - CHAUFFEO VS 250L

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 250 l

  • puissance nominale - 3 kW

  • version triphasée - Oui

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • forme de finition - modèle vertical

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410530221252

Réf. Sonepar

00016022125

Réf. Fournisseur

022125

Réf. Commerciale

Atlantic

volume du réservoir

250 l

puissance nominale

3 kW

version triphasée

Oui

tension de raccordement

220...240 V

forme de finition

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

286 min

installation murale

Non

positionnement horizontal

Non

positionnement vertical

Oui

anode de protection

Non

hauteur

1805 mm

largeur

530 mm

profondeur

600 mm

diamètre

530 mm

indice de protection (IP)

IP24

profil de soutirage

L

classe d’efficience énergétique

C

Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical sur socle 250L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les atouts de l'article:

Raccordement Hydraulique
Garantie 2 ans pièces , Garantie 5 ans Cuve

Les atouts de la gamme:

PLUS DE PERFORMANCE

Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans)

Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l’anode et de la résistance


PLUS DE SERVICES

Garantie cuve 5 ans

Garantie pièces 2 ans

SAV 5/7 en France


PLUS DE FACILITE DE POSE

Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers

Intégration simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L


CAPACITES :

3 configurations possibles : Vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural

De 50L à 300L