fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - 1U 018 DBR.UE - unité extérieure mural DOJO inv 5000W R32

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance frigorifique - 5...5 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 1.46...1.46 kW

  • puissance absorbée nominale chauffage - 1.4...1.4 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088729233

Réf. Sonepar

00015872923

Réf. Fournisseur

872923

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

puissance frigorifique

5...5 kW

classe énergétique refroidissement

A++

puissance absorbée nominale refroidissement

1.46...1.46 kW

puissance absorbée nominale chauffage

1.4...1.4 kW

puissance calorifique (nominale)

5.2...5.2 kW

eER (refroidissement)

3.42

cOP (chauffage)

3.71

SEER (refroidissement)

6.1

SCOP (chauffage)

4

classe énergétique chauffage

A+

hauteur

550 mm

largeur

800 mm

profondeur

280 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

53...53 dB(A)

diamètre externe de tube conduite de liquide

13.15 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

20.95 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

longueur minimale de conduit

3 m

longueur maximale de conduit

25 m

différence de hauteur maximale

15 m

type d'extension

extérieur

poids

32.7 kg

1U 018 DBR.UE - unité extérieure mural DOJO inv 5000W R32 - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v