Atlantic Clim & Ventil - 1U 018 FS.UE - unite exterieure mural DOJO inv 5200w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
classe énergétique refroidissement - A++
eER (refroidissement) - 3.4
cOP (chauffage) - 3.41
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088729097
Réf. Sonepar
00015872909
Réf. Fournisseur
872909
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
classe énergétique refroidissement
A++
eER (refroidissement)
3.4
cOP (chauffage)
3.41
SEER (refroidissement)
6.2
SCOP (chauffage)
4
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
688 mm
largeur
810 mm
profondeur
288 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
3 m
longueur maximale de conduit
25 m
différence de hauteur maximale
15 m
poids
43 kg
1u018fs.ue - unité extérieure climatiseur mural DOJO 5200 w - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v