fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - 2U 018 NB.UE - unite exterieure climatiseur bi-splits 4800W R32 - 872941

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - 2U 018 NB.UE - unite exterieure climatiseur bi-splits 4800W R32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • puissance frigorifique max - 5.7...5.7 kW

  • longueur minimale de conduit par circuit - 5 m

  • longueur maximale de conduit par circuit - 20 m

  • longueur maximale totale de conduit - 30 m

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088729417

Réf. Sonepar

00015872941

Réf. Fournisseur

872941

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

classe énergétique refroidissement:

A++

puissance frigorifique max:

5.7...5.7 kW

longueur minimale de conduit par circuit:

5 m

longueur maximale de conduit par circuit:

20 m

longueur maximale totale de conduit:

30 m

puissance calorifique max:

6.1...6.1 kW

classe énergétique chauffage:

A+

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

différence de hauteur maximale:

15 m

type d'extension:

extérieur

largeur:

800 mm

hauteur:

553 mm

profondeur:

275 mm

tension de raccordement:

230 V

niveau de puissance acoustique:

63...63 dB(A)

puissance absorbée nominale refroidissement:

1.45...1.45 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

1.4...1.4 kW

eER (refroidissement):

3.45

cOP (chauffage):

3.71

2U 018 NB.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 4800W R32 - bi-splits - dc inverter - mono-ventilateur compact - liaisons frigorifiques 30 m maximum - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieure en mode chaud - monophasé 230 v

Les Atouts de la gamme:

Confort accoustique des unités intérieures compatibles

La présence en série du mode « Silence » permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu’à 20 dB(A) offrant ainsi la possibilité une utilisation en toutes circonstances.

Économies d’énergie

Les multi-splits R32 de la gamme Atlantic sont classés A++ en froid et A+ en chaud.

Solution économique

Les 3 unités extérieures disponibles en bi, tri et quadri-splits sont compatibles avec les unités intérieures des gammes Zenkeo et Dojo.

La gamme DOJO est la gamme la moins chère de l'offre Atlantic permettant de proposer une offre à un coût amoindris.

Facilité d'installation

Les unités extérieures de la gamme Atlantic R32 disposent d'un mono-ventilateur compact permettant de faciliter son intégration.

Les unités intérieures cassettes compatibles intègrent une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale est de 1 000 mm.

Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des multi-splits R32 Atlantic peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.