Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic Clim & Ventil - AGYA 14 GCGH - unité intérieure console VRF 4000W

Atlantic Clim & Ventil - AGYA 14 GCGH - unité intérieure console VRF 4000W

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - cloison (basse)

  • version VRF - Oui

  • hauteur - 600 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088763329

Réf. Sonepar

00015876332

Réf. Fournisseur

876332

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle

fentes multiples

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

cloison (basse)

version VRF

Oui

hauteur

600 mm

largeur

740 mm

profondeur

200 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

12.7 mm

AGYA 14 GCGH - unité intérieure console compacte VRF à détendeur intégré 4000W

Les Atouts de la gamme:

Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires. Confort optimal La double diffusion des consoles compactes à détendeur intégré pour VRF offent un confort optimal à l'utilisateur. Facilité d'installation Les consoles compactes à détendeur intégré pour VRF offre un flexibilité lors de l'installation.