Atlantic Clim & Ventil - Ajy 108 lalbh.ue - ue vrfmax3 33.5kw
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance absorbée nominale refroidissement - 8.96...8.96 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 8.65...8.65 kW
puissance calorifique max - 37.5...37.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088761486
Réf. Sonepar
00015876148
Réf. Fournisseur
876148
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance absorbée nominale refroidissement
8.96...8.96 kW
puissance absorbée nominale chauffage
8.65...8.65 kW
puissance calorifique max
37.5...37.5 kW
puissance frigorifique max
33.5...33.5 kW
eER (refroidissement)
3.74
cOP (chauffage)
4.34
SEER (refroidissement)
6.22
SCOP (chauffage)
3.56
différence de hauteur maximale
50 m
Ajy 108 lalbh.ue - ue vrfmax3 33.5kw -jusqu'à 150kW - jusqu'à 1000m longueur - jusqu'à 64 UI raccordables - 82 Pa pression statique disponible
Les Atouts de la gamme:
Économies d’énergie
Grâce à une nouvelle conception de l'échangeur et l'utilisation d'un compresseur DC Inverter à double rotor, le VRFMAX3 présente l’avantage d’être particulièrement performant à charge partielle. COP à charge partielle de 6,61 (selon modèle) et EER à charge partielle de 7,63 (selon modèle). Installation simplifiée Ces unités extérieures peuvent communiquer avec les autres unités extérieures de la gamme VRF. La longueur totale de raccordement maxi est de 1000 m et de 700m pour une seule unité extérieure. Avec une pression statique de 82 Pa, l’implantation dans des locaux techniques est facilitée et le recyclage est ainsi évité. Performance optimale en climat froid La puissance restituée à basse température est importante : jusqu’à 89% à -7°C. Applications grands tertiaires Avec la possibilité de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures sur une seule unité extérieure et ses 77 modèles d'unités intérieures compatibles (de 1,1 à 28 kW), la gamme de VRFMAX3 offre un large choix de combinaisons. 150% de la puissance nominale est raccordable (135% pour le modèle AJY162LALBH).