Atlantic Clim & Ventil - Ajy 90 lnlbh.ue.cs - unite exterieure climatiseur xtremvrf chaud seul 28000 w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
cOP (chauffage) - 4.02
SCOP (chauffage) - 4.02
différence de hauteur maximale - 50 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088762889
Réf. Sonepar
00015876288
Réf. Fournisseur
876288
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
cOP (chauffage)
4.02
SCOP (chauffage)
4.02
différence de hauteur maximale
50 m
Ajy 90 lnlbh.ue.cs - unite exterieure climatiseur xtremvrf chaud seul 28000 w - dc inverter - double rotor - traitement anti-corrosion - pression statique 82 pa - jusqu'à 55 unités intérieures raccordables - alimentation triphasé 400 v+n
Les Atouts de la gamme:
Économies d’énergie
L'utilisation d'un compresseur DC Inverter à double rotor présente l’avantage d’être particulièrement performants à charge partielle. COP à charge partielle de 6,62 (selon modèle) et EER à charge partielle de 7,63 (selon modèle). Installation simplifiée La longueur totale de raccordement maxi est de 1000 m et de 700m pour une seule unité extérieure. vec une pression statique de 82 Pa l’implantation dans des locaux techniques est facilitée et le recyclage est ainsi évité. Performance optimale Adaptées aux groupes en local technique et zones géographiques avec température élevée, les unités extérieures de la gamme XtremVRF peuvent fonctionner jusqu’à 52°C en mode froid. L'ensemble des parties métalliques (carrosserie, vis et charnières)et les cartes électroniques disposent d'un revêtement anti-corrosion. L'échangeur est quant à lui traité avec la technologie Blue Fin. Grandes capacités de raccordement Avec la possibilité de raccorder jusqu'à 55 unités intérieures sur un seul circuit frigorifique et ses 77 modèles d'unités intérieures compatibles (de 1,1 à 28 kW), la gamme XtremVRF offre un large choix de combinaisons. De 50% à 130% de la puissance nominale est raccordable.