Atlantic Clim & Ventil - Ajy90laldh.cs.ue - ue vrfmax4.cs 31.5kw
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R-410A
cOP (chauffage) - 4.02
SCOP (chauffage) - 3.76
différence de hauteur maximale - 50 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088765187
Réf. Sonepar
00015876518
Réf. Fournisseur
876518
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant
R-410A
cOP (chauffage)
4.02
SCOP (chauffage)
3.76
différence de hauteur maximale
50 m
Ajy90laldh.cs.ue - ue vrfmax4.cs 31.5kw -jusqu'à 150kW - jusqu'à 1000m longueur - jusqu'à 64 UI raccordables - 82 Pa pression statique disponible
Les Atouts de la gamme:
Technologie IRC La technologie Intelligent Refrigerant Control pilote intelligemment la température du réfrigérant de l'installation. Celle-ci apporte du confort, des économies d'énergie et de la longévité à vos installations. Économies d’énergie Grâce à une nouvelle conception de l'échangeur et l'utilisation d'un compresseur DC Inverter à double rotor, le VRFMAX4, certifié Eurovent, présente l’avantage d’être particulièrement performant à charge partielle. Installation simplifiée Ces unités extérieures peuvent communiquer avec les autres unités extérieures de la gamme VRF. La longueur totale de raccordement maxi est de 1000m et de 700m pour une seule unité extérieure. Avec une pression statique de 82 Pa, l’implantation dans des locaux techniques est facilitée et le recyclage est ainsi évité. Applications grands tertiaires Avec la possibilité de raccorder jusqu'à 34 unités intérieures sur une seule unité extérieure et son large choix d'unités compatibles (83 modèles de 1,1 à 28 kW), la gamme de VRFMAX4 offre un large choix de combinaisons. 150% de la puissance nominale est raccordable. Performance optimale en climat froid La puissance restituée à basse température est importante : jusqu’à 99% à -7°C.