Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Atlantic Clim & Ventil - AOYG 12 KMT.UE - unité extérieure climatiseur mural inv Takao M2 3400W R32

Atlantic Clim & Ventil - AOYG 12 KMT.UE - unité extérieure climatiseur mural inv Takao M2 3400W R32

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • fusible (lent) - 6 A

  • puissance frigorifique - 3.4...3.4 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • technologie Inverter - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088720704

Réf. Sonepar

00015872070

Réf. Fournisseur

872070

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

fusible (lent)

6 A

puissance frigorifique

3.4...3.4 kW

classe énergétique refroidissement

A++

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

puissance absorbée nominale refroidissement

0.935...0.935 kW

puissance absorbée nominale chauffage

0.96...0.96 kW

puissance calorifique (nominale)

4...4 kW

eER (refroidissement)

3.65

cOP (chauffage)

4.17

classe énergétique chauffage

A+

hauteur

541 mm

largeur

663 mm

profondeur

290 mm

niveau de puissance acoustique

65...65 dB(A)

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

longueur minimale de conduit

3 m

longueur maximale de conduit

20 m

différence de hauteur maximale

15 m

type d'extension

extérieur

AOYG 12 KMT.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao M2 3400W R32- unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - mode silence - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v