Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Atlantic Clim & Ventil - AOYG 12 LLCE.UE - unite exterieure climatiseur mural LLCE 3400W

Atlantic Clim & Ventil - AOYG 12 LLCE.UE - unite exterieure climatiseur mural LLCE 3400W

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R-410A

  • fusible (lent) - 5.4 A

  • puissance frigorifique - 0.9...3.8 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088720599

Réf. Sonepar

00015872059

Réf. Fournisseur

872059

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R-410A

fusible (lent)

5.4 A

puissance frigorifique

0.9...3.8 kW

classe énergétique refroidissement

A++

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

puissance absorbée nominale refroidissement

3.4...3.4 kW

puissance absorbée nominale chauffage

4...4 kW

puissance calorifique (nominale)

0.9...5 kW

cOP (chauffage)

3.8

classe énergétique chauffage

A

hauteur

535 mm

largeur

663 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

longueur maximale de conduit

20 m

type d'extension

extérieur

AOYG 12 LLCE.UE - unité extérieure climatiseur mural LLCE 3400W - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v