Atlantic Clim & Ventil - AOYG 45 LBT8.UE - unite exterieure climatiseur multi-splits 14000W - 872020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
hauteur de l'unité intérieure - 914 mm
largeur de l'unité intérieure - 970 mm
profondeur de l'unité intérieure - 370 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088720209
Réf. Sonepar
00015872020
Réf. Fournisseur
872020
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R-410A
hauteur de l'unité intérieure:
914 mm
largeur de l'unité intérieure:
970 mm
profondeur de l'unité intérieure:
370 mm
eER (refroidissement):
5.83
cOP (chauffage):
3.7
classe énergétique refroidissement:
A+
type d'extension:
extérieur
Les Atouts de la gamme:
Économies d’énergie
Les multi-splits R410A de la gamme Atlantic/Fujitsu sont classés A++ en froid et A+ en chaud.
La programmation hebdomadaire est disponible de série ou en option (selon modèle) pour encore plus d'économies d'énergie.
Facilité d'installation
Les unités extérieures de la gamme Atlantic/Fujitsu R410A disposent d'un mono-ventilateur compact permettant de faciliter son intégration.
Elles disposent également de grandes longueurs de liaisons frigorifiques - jusqu'à 80 mètres.
Esthétique des unités intérieures comapatibles
La variété des types d’unités intérieures et des combinaisons de puissance permet d’adapter l’installation aux besoins de chaque pièce.
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des multi-splits R410A Atlantic/Fujitsu peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.