Atlantic Clim & Ventil - AOYG 9 KMT.UE - unite exterieure climatiseur mural inv Takao M2 2500W R32 - 872069


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
classe énergétique refroidissement - A++
puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW
fusible (lent) - 4 A
puissance absorbée nominale refroidissement - 0.63...0.63 kW
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088720698
Réf. Sonepar
00015872069
Réf. Fournisseur
872069
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
classe énergétique refroidissement:
A++
puissance frigorifique:
2.5...2.5 kW
fusible (lent):
4 A
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.63...0.63 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.62...0.62 kW
eER (refroidissement):
3.97
cOP (chauffage):
4.52
classe énergétique chauffage:
A+
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
15 m
type d'extension:
extérieur
niveau de puissance acoustique:
61...61 dB(A)
puissance calorifique (nominale):
2.8...2.8 kW
technologie Inverter:
Oui
largeur:
663 mm
hauteur:
541 mm
profondeur:
290 mm
tension de raccordement:
230 V