Atlantic Clim & Ventil - AOYG 9 LLCE.UE - unite exterieure climatiseur mural LLCE 2500W - 872058


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
fusible (lent) - 4 A
puissance frigorifique - 3...3 kW
classe énergétique refroidissement - A++
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088720582
Réf. Sonepar
00015872058
Réf. Fournisseur
872058
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R-410A
fusible (lent):
4 A
puissance frigorifique:
3...3 kW
classe énergétique refroidissement:
A++
tension de raccordement:
230 V
puissance calorifique (nominale):
3...3 kW
cOP (chauffage):
4
classe énergétique chauffage:
A+
hauteur:
535 mm
largeur:
663 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...-10 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...-15 °C
longueur maximale de conduit:
20 m
type d'extension:
extérieur