Atlantic Clim & Ventil - ARXA 36 GLEHH - unité intérieure gainable MP VRF 11200W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
version VRF - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088764241
Réf. Sonepar
00015876424
Réf. Fournisseur
876424
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant
R32
version VRF
Oui
hauteur
270 mm
largeur
1135 mm
profondeur
700 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
ARXA 36 GLEHH - unité intérieure gainable MP VRF 11200W - compatible multi-loc et wifi - alimentation monophasée 230V
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires. Installation et entretien facilités Les gainables moyenne pression pour VRF disposent d'une large plage de pression statique.