Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic Clim & Ventil - ARXC 36 GTEH - unité intérieure gainable HP 11200W

Atlantic Clim & Ventil - ARXC 36 GTEH - unité intérieure gainable HP 11200W

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • version VRF - Oui

  • hauteur - 400 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088764135

Réf. Sonepar

00015876413

Réf. Fournisseur

876413

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle

fentes multiples

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

montage dans le plafond (gaine)

version VRF

Oui

hauteur

400 mm

largeur

1050 mm

profondeur

500 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide

9.525 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.875 mm

ARXC 36 GTEH - unité intérieure gainable HP 11200W - compatible multi-loc et wifi - alimentation monophasée 230V

Les Atouts de la gamme:

Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles ARXC 36, 72, 90 et 96 GTEH de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires. Faible niveau sonore En réduisant les turbulences, le stabilisateur d’air permet de réduire considérablement le niveau sonore. Pression importante Les gainables haute pression pour VRF disposent d'une pression statique disponible jusqu'à 300 Pa.