Atlantic Clim & Ventil - ARXC 72 GTEH - unité intérieure gainable HP 22400W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
version VRF - Oui
hauteur - 450 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088764142
Réf. Sonepar
00015876414
Réf. Fournisseur
876414
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
version VRF
Oui
hauteur
450 mm
largeur
1587 mm
profondeur
700 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
19.05 mm
ARXC 72 GTEH - unité intérieure gainable HP 22400W - compatible multi-loc et wifi - alimentation monophasée 230V
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles ARXC 36, 72, 90 et 96 GTEH de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires. Faible niveau sonore En réduisant les turbulences, le stabilisateur d’air permet de réduire considérablement le niveau sonore. Pression importante Les gainables haute pression pour VRF disposent d'une pression statique disponible jusqu'à 300 Pa.