Atlantic Clim & Ventil - ARXG 22 KMLA.UI - unite interieure gainable initiale et confort 6000W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique - 6...6 kW
version VRF - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088731458
Réf. Sonepar
00015873145
Réf. Fournisseur
873145
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique
6...6 kW
version VRF
Oui
puissance calorifique (nominale)
7...7 kW
hauteur
270 mm
largeur
1135 mm
profondeur
700 mm
niveau de puissance acoustique
46...46 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
ARXG 22 KMLA.UI - unité intérieure gainable initiale et confort 6000W R32 -dc inverter - confort acoustique - discrétion - pression statique réglable de 30 à 150 pa - télécommande filaire - compatible maxi-multi