Atlantic Clim & Ventil - ASYG 7 KMT.UI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 2...2 kW
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088731021
Réf. Sonepar
00015873102
Réf. Fournisseur
873102
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
mur/plafond
puissance frigorifique
2...2 kW
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
fusible (lent)
3 A
puissance calorifique (nominale)
3...3 kW
avec télécommande
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
ASYG 7 KMT.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 2000W R32- dc inverter - confort acoustique - mode hors gel - mode pleine puissance - télécommande infra-rouge