Atlantic Clim & Ventil - ASYG 9 KGTB.UI - unite interieure climatiseur mural Takao M3 2500W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
tension de raccordement - 230 V
hauteur - 270 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088731595
Réf. Sonepar
00015873159
Réf. Fournisseur
873159
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
mur/plafond
tension de raccordement
230 V
hauteur
270 mm
largeur
834 mm
profondeur
215 mm
couleur
blanc
eER (refroidissement)
4.5
cOP (chauffage)
5
niveau de pression acoustique refroidissement
19...40 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
ASYG 9 KGTB.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M3 2500W - dc inverter - confort acoustique - détection de présence - programmation hebdomadaire - télécommande infra-rouge - R32 - compatible multisplits
Les Atouts de la gamme:
Contrôle à distance
Disponible en option, grâce à l’application FGLair, ce modèle est pilotable à distance depuis un smartphone et permet notamment de : mettre en route ou éteindre le climatiseur, choisir le mode de fonctionnement, régler la vitesse de ventilation et la position des volets, effectuer les programmations hebdomadaires.
Confort optimal
Grâce à la taille optimisée de son volet de diffusion d’air et au niveau sonore de seulement 19 dB(A) pour les modèles 7, 9 et 12, la gamme Takao M3 vous assure un confort optimal.
Économies d’énergie
La gamme de muraux Takao M3 bénéficie du classement énergétique le plus élevé en froid et chaud selon modèle (A+++).
Grâce à son détecteur de présence et à sa programmation hebdomadaire de série, ce nouveau mural s’adapte parfaitement à votre mode de vie.
Ses performances saisonnières élevées vous permettent de profiter jusqu’à 80% d’énergie gratuite.
Design moderne
L'unité intérieure affiche une ligne élégante avec une faible épaisseur, des lignes droites et une façade lisse. Cela lui pemet de s'intégrer facilement à tous types d'intérieurs.
Ce design a obtenu le prix du "Good design Award 2017".
Confort toutes saisons
Avec une large plage de fonctionnement, jusqu’à -15°C ext. (en chaud) et -10°C ext. (en froid), les muraux Takao M3 sont également performants par basse température.
Le mode “pleine puissance“ permet d’atteindre plus rapidement la température souhaitée.
Compatibilité multi-splits
Les unités intérieures de la gamme Takao M3 sont compatibles multi-splits (ASYG 7 à 14 KGTB.UI).