fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Ax 315 bc - Ventilateur pour conduit d315 basse consommation - 524753

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Ax 315 bc - Ventilateur pour conduit d315 basse consommation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 1 * 230 V

  • hauteur - 300 mm

  • diamètre nom. de conduit côté d’aspiration - 315 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085247532

Réf. Sonepar

00015524753

Réf. Fournisseur

524753

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

1 * 230 V

hauteur:

300 mm

diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:

315 mm

Ax 315 bc - ventilateur pour conduit d315 basse conso - ventilation tertiaire et traitement d'air - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

Le ventilateur de conduit en acier galvanisé AX BC peut être installé en tout point du réseau aéraulique, en intérieur seulement.

Son encombrement est très réduit et son raccordement électrique avec boîtier externe fourni en standard est simplifié.