fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - batterie change over Duoflex 2000 h - batterie change over duoflex 2000h - 514298

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - batterie change over Duoflex 2000 h - batterie change over duoflex 2000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation d'énergie - 4.53 kW

  • avec by-pass - Oui

  • convient pour réglage basse tension - Oui

  • longueur - 1540 mm

  • hauteur - 455 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085142981

Réf. Sonepar

00015514298

Réf. Fournisseur

514298

Marque

Atlantic Clim & Ventil

consommation d'énergie:

4.53 kW

avec by-pass:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Oui

longueur:

1540 mm

hauteur:

455 mm

batterie change over Duoflex 2000 h - batterie change over duoflex 2000h - ventilation tertiaire et traitement d'air - caissons tertiaires double flux