Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro SDB/WC 15/45-40 piles détection de présence D80 griffes

Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro SDB/WC 15/45-40 piles détection de présence D80 griffes

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - autre

  • forme - rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085260289

Réf. Sonepar

00015526028

Réf. Fournisseur

526028

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

couleur

blanc

matériau

autre

forme

rond

diamètre nominal du canal de raccordement

80 mm

Bouche hygroréglable SDB/WC diamètre 80 - Régulation débit permanent de 15 à 45 m3/h - Commande débit de pointe 40 m3/h - Activation via détection de présence - Alimentation à piles - Manchon à griffes

Les Atouts de la gamme:

Entretien facililté Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible. Intégration dans l'habitat Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.